Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
透明HITS 金属おねじ付バルブ用ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027484
品番
HITS IVS(1)(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
50
呼び
R2
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
125
寸法d(mm)
49
ねじ長さ(mm)
(L1有効最小)23.38
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
(最小)75
寸法W(mm)
(最小)12
寸法b(mm)
(最小)75
基準径の位置(a)(mm)
15.88±2.31
外径D1(Φmm)
59.614
寸法l2(mm)
(最小)5
ねじ山
11(25.4mmにつき)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材