山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
飾りピトー管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00028577
品番
PTC-VT6-30-S
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10〜30
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
穴径Φ10.5