青木精密工業
青木精密工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
青木精密工業の 減速機
青木精密工業の ウォーム減速機
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00031684
品番
LA0-15 標準
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10〜40℃/85%以下
変速機タイプ
ウォームギア
減速比
15
軸配置
標準
キー
旧JIS2種(JIS B 1301-1959)
型番
0型
固定方法
ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける
取付
水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面
潤滑油
オイル潤滑
塗装
モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)
仕様
歯車構成ウォームギヤ1段
種類
ウォーム減速機
取付方式
脚取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
8,200
/
税込
¥
9,020