WLCL-2N-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン) 00084753

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- タイプ基準形 形状汎用タテ型 注文コード00084753 品番WLCL-2N-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は仕様・タイプ・形状など305種類から選べます 他の種類を見る

2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。

タイプ基準形 形状汎用タテ型 定格使用電圧- スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式 コネクタ形状- レバーの種類- アクチュエータの種類可変ロッド・レバー(25〜140mm) 仕様- 質量(g)約255(形WLCA2-Nの場合) 保護構造IP67 端子形状ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)- 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M3.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 負荷接続一般負荷/微小負荷共用 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 電気定格- 環境対応基本形 使用周囲湿度35〜95%RH ロッド径(Φmm)3 動作表示灯表示灯なし 機械的耐久性1500万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合) 電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて) 感電保護クラス- 突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)最大1.39 アース端子なし 戻りの力(N)参考値 RF(最小)0.27N ヘッド仕様- 動作までの動きPT最大20° 動作後の動き(OT)最小70° 応差の動き(MD)(参考値最大)10° コンジット口サイズG1/2 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 スイッチ動作までの動き(最大) (°)- スイッチ動作後の動き(最小)(°)- レバー反転までの動き(°)- 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm レバー反転に必要な力(最大)(N)- 配線箇所-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00084753 WLCL-2N-N 00084726 WLCL-2N-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン) 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン) 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
機械のメインテナンス時
農・林・水産業

畜産の堆肥作りに使う機械の部品交換です。アルミニウムの筐体が腐食し、動作が不安定になります。在庫を持っていて、交換時に補充します。WL-N形は配線部分のパッキングが板状なので締め付けやすいです。

対象商品:
00084823
2024-08-31
用途:
製材機械のメンテナンス
シモダ機械 様 (サービス業)

発注してから、すぐに届けて貰ったので、大変助かりました。

対象商品:
66530013
2024-01-31
用途:
堆肥処理施設で使用

牛農場の堆肥処理施設のリミットスイッチの交換で使用。今のところ問題無く使用できています。良ければ他の事業所でも使ってみようと思います。

対象商品:
66530196
2022-12-13
用途:
ライン作業の切り替えスイッチとして
製造業

毎日千回以上作動する部品として使用していますが、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
00084875
2022-07-29
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

20年前くらいの設備の物を交換した。取付穴は同形だが外形が微妙に違っていた。
取付金具に追加加工が必要となった。持込修理だったので助かった。

対象商品:
00084866
2020-08-06
用途:
開閉時の安全確認
トレンドサイン株式会社 様 (製造業)

取り替えに少し手間がいるが30分程度で交換できた。

対象商品:
00084832
2019-07-30
用途:
機械部品の交換
乾商店 様 (製造業)

従来型でしたので、交換は問題なくスムーズに行えました。

対象商品:
66527414
2019-04-02
用途:
機械回路に使用します。

今まで使用しており、4年間壊れませんでした。
十分に持つ製品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする