2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

(16件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- タイプ一般形(基準形) 形状汎用タテ型 注文コード00084796 品番WLCL-LE-N
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・タイプ・形状など305種類から選べます 他の種類を見る

2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。

備考都度納期確認 タイプ一般形(基準形) 形状汎用タテ型 スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式 コネクタ形状- アクチュエータの種類可変ロッド・レバー(25〜140mm) 仕様- 質量(g)約255(形WLCA2-Nの場合) 保護構造IP67 端子形状ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2) 定格絶縁電圧(V)- 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M3.5 使用電源- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 負荷接続一般負荷/微小負荷共用 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 環境対応標準タイプ ロッド径(Φmm)3 動作表示灯ネオンランプ(AC125〜250V) 定格使用電流(A)- 機械的耐久性1500万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合) 電気的耐久性- 感電保護クラス- 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)最大1.39 アース端子なし 許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30 戻りの力(N)参考値 RF(最小)0.27 ヘッド仕様- 動作までの動きPT15±5° 動作後の動き(OT)最小70° 応差の動き(MD)(参考値最大)12° コンジット口サイズG1/2 耐電圧(V/min)各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 スイッチ動作までの動き(最大) (°)- スイッチ動作後の動き(最小)(°)- レバー反転までの動き(°)- 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)- 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm レバー反転に必要な力(最大)(N)- 配線箇所-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
機械のメインテナンス時
農・林・水産業

畜産の堆肥作りに使う機械の部品交換です。アルミニウムの筐体が腐食し、動作が不安定になります。在庫を持っていて、交換時に補充します。WL-N形は配線部分のパッキングが板状なので締め付けやすいです。

対象商品:
00084823
2024-08-31
用途:
製材機械のメンテナンス
シモダ機械 様 (サービス業)

発注してから、すぐに届けて貰ったので、大変助かりました。

対象商品:
66530013
2024-01-31
用途:
堆肥処理施設で使用

牛農場の堆肥処理施設のリミットスイッチの交換で使用。今のところ問題無く使用できています。良ければ他の事業所でも使ってみようと思います。

対象商品:
66530196
2022-12-13
用途:
ライン作業の切り替えスイッチとして
製造業

毎日千回以上作動する部品として使用していますが、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
00084875
2022-07-29
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

20年前くらいの設備の物を交換した。取付穴は同形だが外形が微妙に違っていた。
取付金具に追加加工が必要となった。持込修理だったので助かった。

対象商品:
00084866
2020-08-06
用途:
開閉時の安全確認
トレンドサイン株式会社 様 (製造業)

取り替えに少し手間がいるが30分程度で交換できた。

対象商品:
00084832
2019-07-30
用途:
機械部品の交換
乾商店 様 (製造業)

従来型でしたので、交換は問題なくスムーズに行えました。

対象商品:
66527414
2019-04-02
用途:
機械回路に使用します。

今まで使用しており、4年間壊れませんでした。
十分に持つ製品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする