TOTO
台付自動水栓(単水栓・発電)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付穴径・吐水口高さ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
28、35
吐水口高さ(mm)
181
注文コード
00090156
品番
TLE25SM1W
参考基準価格(税別)
¥138,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
28、35
吐水口高さ(mm)
181
取付方式
全交換(台付)
電源
発電式
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
水力発電式