台付自動水栓(サーモ・発電)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は取付穴径が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
28(+1/-3)、35±2※28の場合はスペーサーを外す
注文コード
00090436
品番
TLE27SS2W
参考基準価格(税別)¥168,400販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
取付穴径(Φmm)
28(+1/-3)、35±2※28の場合はスペーサーを外す
取付方式
台付
電源
発電
適合場所
洗面所
使用地区
一般地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする