TOTO
台付自動水栓(サーモ・発電)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付穴径
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
35±2
注文コード
00090470
品番
TLE21SS2W
参考基準価格(税別)
¥235,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
35±2
取付方式
台付
電源
発電
適合場所
洗面所
使用地区
一般地