※下:本体画像、上:使用例(ロールは付属しておりません)
グンゼ
グンゼの ケーブル収納・配線
グンゼの 電線保護
グンゼの 収縮チューブ
FEP熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00090703
品番
GRC-160F 1000L
参考基準価格(税別)
¥98,333
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途
OA機器(複写機・プリンターなど)
製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など)
フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど)
繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など)
印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など)
絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など)
産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)
材質
FEP
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
内径(mm)
(収縮前)163、(収縮後)131
再生紙使用マーク
適合
注意
※保管は必ず冷暗所(30℃以下)にて行ってください。自然収縮の恐れがあります。
※収縮後内径は200℃、10分間加熱時の測定値であり保障値ではありません。