TP800-LW3 スタンダード防水パン テクノテック 00092579

TP800-LW3 スタンダード防水パン テクノテック 00092579
TP800-LW3 スタンダード防水パン テクノテック 00092579

スタンダード防水パン

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×640×63
色
ニューホワイト
注文コード
00092579
品番
TP800-LW3
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。

材質
PP
質量(kg)
約2.5
色
ニューホワイト
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×640×63
付属品
ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4、施工仕様書
品番
TP800-LW3
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
531×570
排水位置
左穴
注意
※排水トラップは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-13
用途: MSリフォーム
株式会社伊勢工務店 様(建設業・工事業)

既存の洗濯パンと同じものを探していので、サイズがぴったりで助かりました。

対象商品 : 22651502
2019-09-26
用途: ここが最安だった

ここが最安だったので購入
品物は問題ない
価格相応です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする