BS-FRT-07L-SS7-SL 高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル bitstrong(ビットストロング) 00094372

BS-FRT-07L-SS7-SL 高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル bitstrong(ビットストロング) 00094372
BS-FRT-07L-SS7-SL 高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル bitstrong(ビットストロング) 00094372
BS-FRT-07L-SS7-SL 高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル bitstrong(ビットストロング) 00094372

高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(1セット)
型番
BS-FRT-07L-SS7-SL
注文コード
00094372
品番
BS-FRT-07L-SS7-SL
参考基準価格(税別)¥120,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本端末は、サーマルカメラによる±0.3℃の高精度な温度測定機能と、AIによる顔認証機能を備えたLinux OS搭載モデルです。
本端末の設定・操作には、市販のUSB有線マウス(別売)が必要です。
広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。
顔認証と連動した顔面追跡機能により、測定対象を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を抑え、ブレの少ない高精度な測温を実現します。
測定距離は0.5m~5m、検知速度は1秒以下と高速なため、歩行を止めないスムーズな非接触スクリーニングが可能です。
オフィスや工場の入退室管理、建設現場の入場管理・受付業務の省人化、セキュリティゲートとの連携に最適です。
また、非接触による体表面温度スクリーニングが可能なため、病院や福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場の受付業務や入館管理の効率化にも貢献します。
一般的な屋内向けの「標準モード」に加え、外気温や太陽光による輻射熱を考慮した「屋外モード」を搭載。エントランスや半屋外など、外気の影響により高温アラートが発生しやすい設置環境でも、環境変化による誤作動を抑え、安定した温度検知を実現します。
直射日光が当たる場所や雨天時の屋外など、一部設置できない環境があります。
【測温モードの特長】
設置環境やセキュリティレベルに合わせて柔軟に切り替えられる、3つの測温モードを搭載しています。
・測温のみ:事前登録がない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測定します。測定温度が設定範囲内であれば、受付・入場をスムーズに行えます。
・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員や会員など)のみを対象に、温度測定と本人認証を同時に行います。
・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。
高温アラート:高温(初期設定37.2℃)を検知すると、音声で温度異常を通知し、高温表示画面へ切り替わります。
【セキュリティ機能の特長】
生体検知(偽装防止)機能:生体・非生体を判別し、写真や動画による不正ななりすまし認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠を緑色、非生体(写真・動画など)の場合は赤色でリアルタイム表示します。
マスク・ヘルメット検知機能:マスクやヘルメットの着用状態を判定できます。工場や建設現場、医療・福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場での運用をサポートします。
重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定できます。端末前の行き来や立ち止まりによる重複認証を抑え、不要な認証履歴ログの記録を防止。認証履歴の管理効率向上に貢献します。
大容量データ保存:最大20,000人の顔データ登録と、最大200,000件の認証・測温履歴の保存に対応しています。
未登録者検知機能:端末に登録されていない人物の訪問を検知・記録できます。
ICカード認証対応:ICカード単体の認証や、より強固な「顔認証+ICカード認証」など、運用に応じた認証方式を選択できます。
外部機器連携:電気錠や自動ドア、セキュリティゲートと配線連携することで、認証結果に応じた物理的な通行制御が可能です。解錠保持時間(リレーの動作時間)の調整にも対応しています(
別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。

用途
・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)
・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認
・建設現場での作業員受付・入場管理
・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング
・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理
・学校・教育施設での来校者管理
・商業施設やイベント会場の入場管理
・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理
・公共施設・自治体施設の来館者受付
・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理
・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール
・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)
型番
BS-FRT-07L-SS7-SL
動作湿度(%)
20~90%(結露なきこと)
付属品
ACアダプター
仕様
顔登録数:20,000人
質量(g)
【本体】約1300【卓上スタンド】約510
電源
DC12V 2A
精度
顔認証:0.999,1秒以下、測温:±0.3℃
外形寸法
【本体】224 × 126 × 31mm【卓上スタンド】76 × 178 × 229 mm(展開時)
消費電力
8W以下
対応
顔+カード認証:対応(※別途、外部カードリーダーの接続が必要です)、生体検知(Liveness):対応
構成
カメラ:RGB+IRカメラ+サーマルカメラ
速度
測温:1秒以下
動作温度
-20℃~60℃
解像度
1024 × 600
防塵防水性能
IP65
スピーカー
5W
画面サイズ
7インチ
OS
Linux
画素数
カメラ:500万画素
入出力
Wiegand:26/34/66bit対応
データ記録件数
200,000件
距離
顔認証:最大5m、測温:0.5~5m(推奨:2m)
リレー出力
外部:COM/NO端子
LAN
RJ45
関連資料:(0.97MB)
注意
※本製品は医療機器(体温計)ではありません。測定されるのは皮膚の表面温度であり、医療目的での診断等にはご使用いただけません。正確な体温を測定する際は、医療用の体温計をご使用ください。
※本体はIP65ですが、測温センサー部を除きます。浸水による故障を防ぐため、直接雨のかからない場所に設置するか、レインカバーを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする