HB-263 ほかどん どんぶり保温ランチ バッグ付 パール金属 容量420mL 00096373

 

HB-263 ほかどん どんぶり保温ランチ バッグ付 パール金属 00096373 HB-263 ほかどん どんぶり保温ランチ バッグ付 パール金属 00096373 HB-263 ほかどん どんぶり保温ランチ バッグ付 パール金属 00096373

ほかどん どんぶり保温ランチ バッグ付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00096373 品番HB-263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食べる時におかずをのっけてどんぶりランチ。
あったかキープの真空二重構造!
ふた付具材容器なのでつゆだくでも安心。
バッグ付で持ち運びも便利!
ご飯茶碗約2杯分

ピンク 容量(mL)420 材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね/ポリプロピレン、ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器/ポリプロピレン、おかず容器/本体:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル、中芯/ポリウレタン 質量(g)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096364
2018-05-15
用途:
家庭用です。
運輸・通信業

お昼御飯に丁度良い、量です。
たくさん食べたい人は、特盛を注文して下さい!

2人が参考にしています
対象商品:
00096364
2015-11-12
用途:
トラックに乗っている人の弁当用
建設業・工事業

お昼までご飯は温かくて使い勝手も良いですが、おかず入れの高さが、あと5mmあると、もっと使えそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする