H-6311 イーシスⅡ ステンレステーブルポット パール金属 00097143

H-6311 イーシスⅡ ステンレステーブルポット パール金属 00097143
H-6311 イーシスⅡ ステンレステーブルポット パール金属 00097143

イーシスⅡ ステンレステーブルポット

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.2
内容量1個注文コード00097143品番H-6311
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。

容量(L)1.2保温温度42度以上(24時間)、62度以上(10時間)口径(Φmm)60質量(g)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×145×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00097143
2025-03-21
用途: お冷や提供用
食堂・居酒屋 国領集会場飲食業

保温力がありとても便利。ふたの開閉が少し手間取るのが少し扱いヅラいですが概ね重宝してます

2024-12-24
用途: 沸かした湯をためておく
卸売・小売業

石油ストーブで湯が沸きやすいので、沸いたら都度ためるのに重宝してます。

対象商品 : 00097143
2024-03-15
用途: 冬のお茶
医療・福祉・介護関連業

食事時に使用するお茶を保温状態のまま
保存するのに毎日使っています
朝熱湯でお茶を作ると昼過ぎでも
熱々です
夕方になると少しぬるくはなりますが
飲み頃温度がキープ出来ます

対象商品 : 00097134
2022-02-27
用途: 丁度良い
建設業・工事業

休憩時に使用していますマグカップ4~5杯くらい入ります。
大量に必要な時は、ヤカン等でお茶をつくりますが、こちらは丁度良いサイズと保温力です。
蓋を閉めるときに水平に回すとずれずに閉められました。

対象商品 : 00097134
2022-03-29
用途: 仕事の休憩時

休憩時のおかわり用として、使っています。
使用には、問題ないです。
安価で手に入り、嬉しいです。

対象商品 : 00097134
2022-02-23
用途: 飲食店
飲食業

どっしりとしていいです。お客様のテーブルにお持ちするので、縦に高いより、この倒れない方がいいです。ありがとうございます。

対象商品 : 00097168
2022-01-27
用途: 介護施設での飲料保温
医療・福祉・介護関連業

この大きさのポットは種類が少なく、お値段もそこそこするものが多い中、安価で助かります。昼前に入れたら夕方までは問題なく保温できています。夕方までしか使用しないのでわかりませんが、もっと保温時間は長いと思います。コスパ良いです。パッキンのカビと緩みに注意して、少しでも長く使用出来るようにします。

対象商品 : 00097134
2021-10-06
用途: 仕事
NEXT飲食業

発送が早くとてもたすかりました。またリピートさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする