会社のBBQの炭の着火に使用、もっと早くこの存在を知りたかった。こんなに簡単に炭に着火する事ができるなんて!セットして放置。着火剤が10分程度ひが続くのでその時間他の作業を進められる。BBQの必需品です。何故もっと早く購入しなかったのか?誰か教えてくれればよかったに、、、と思う。絶対買うべき商品です
まず率直な感想ですが最高の買い物をしたと思いました。
最初はただの鋼板の筒だろって思ってましたが炭に火が回るのが3-4分くらいで燃えて驚きましたよマジで。
因みに火が凄く付きづらい備長炭及びオガ炭で完全に白く良い感じになるのにたったの20分くらでなります本当に(笑)備長炭は30分程
ただコツというか燃料で着火する場合は底全体の範囲に使うとすぐ炭に火が付きます。
一番おすすめはレンガ積んだり下からガスバーナー突っ込める空間作って底から炙ればすぐ着火して尚且経済的です。
チャコスタは色々あり値段もピンきりですがこの値段なら炭焼名人の大買うのが断然おすすめ
ただ大人数や相当数炭焼くって場合は大きめのチャコスタ買ったほうが良いかもしれないです。
炭焼き名人 FD火起こし器 大きさ大で一度に焼ける炭は備長炭で10本くらいで形が整ってるオガ炭で縦に積んで12~15本くらいです。
以前 この商品の小さいのを使っていましたが4、少ししかできないので大きいのにしました。 火起こしが早く、たいへん満足していります。
私は炭ではなく、木を入れてファイヤーボックスとして使用しています。軽くて使いやすいです。今のところ、耐久性も大丈夫です。
着火剤が少しあれば、放置してても炭に火が入ります。うちわで扇いだりする必要なし。買って損はないと思います。火起こし中は本体も熱くなるので子供などには注意が必要ですが、冬場には焚き火がわりにも出来たりします。
掃除には硬めのブラシなどがあると便利です。