減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00097502 品番 GP-1000S
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 一次側適合圧力(MPa)0.1〜1 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.9 使用温度範囲(℃)220 質量(kg)14.5 材質(本体)FCD450 タイプパイロット式 形式パイロット式ピストンタイプ 寸法L(mm)190 寸法H(mm)323 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10KFFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1〜1.0 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05〜0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする