呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
一次側適合圧力(MPa)0.1〜0.5
二次側調整圧力範囲(MPa)0.03〜0.15
使用温度範囲(℃)220
仕様低圧制御
質量(kg)14.5
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
寸法L(mm)190
寸法H(mm)323
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1〜0.5
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.03〜0.15