減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00097676 品番 GP-2000 ねじ込み Aタイプ
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 一次側適合圧力(MPa)0.1〜2 二次側調整圧力範囲(MPa)0.02〜0.15 使用温度範囲(℃)220 仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa 質量(kg)21.5 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 寸法L(mm)180 寸法H(mm)434 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1〜2 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.02〜0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする