ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
寸法L(mm)
180
150
160
180
230
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.02~0.15
0.02~0.15
0.1~1.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00097685
品番
GP-2000 ねじ込み Aタイプ
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
一次側適合圧力(MPa)
0.1~2
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.02~0.15
使用温度範囲(℃)
220
仕様
中圧蒸気・一次圧2.0MPa
質量(kg)
21.5
材質(本体)
FCD450
形式
パイロット式ダイヤフラムタイプ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
434
最高温度(℃)
220
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
0.1~2
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
材質(ダイヤフラム)
SUS
二次側圧力(MPa)
0.02~0.15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材