呼び径(A)50
呼び径(B)2
一次側適合圧力(MPa)0.1〜2
二次側調整圧力範囲(MPa)0.02〜0.15
使用温度範囲(℃)220
仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa
質量(kg)33
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
寸法L(mm)230
寸法H(mm)498
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1〜2
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.02〜0.15