呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
一次側適合圧力(MPa)0.1〜2
二次側調整圧力範囲(MPa)0.1〜1.4
使用温度範囲(℃)220
仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa
質量(kg)14
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
寸法L(mm)150
寸法H(mm)398
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1〜2
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.1〜1.4