減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00097746 品番 GP-2000 ねじこみ Bタイプ
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 一次側適合圧力(MPa)0.1〜2 二次側調整圧力範囲(MPa)0.1〜1.4 使用温度範囲(℃)220 仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa 質量(kg)21.5 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 寸法L(mm)180 寸法H(mm)434 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1〜2 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.1〜1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする