呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
一次側適合圧力(MPa)2.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.02〜0.1
使用温度範囲(℃)220
仕様接液SCS14製
材質(主弁)SUS
質量(kg)1.9
材質(本体)SCS
形式直動式
寸法L(mm)80
寸法H(mm)196
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)2.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(リン青銅)
二次側圧力(MPa)0.02〜0.1
材質(弁棒)SUS