減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00097852 品番 GD-30S Aタイプ
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)2.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.02〜0.1 使用温度範囲(℃)220 仕様接液SCS14製 材質(主弁)SUS 質量(kg)1.9 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法L(mm)85 寸法H(mm)196 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 二次側圧力(MPa)0.02〜0.1 材質(弁棒)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする