ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00097895
品番
GD-30S Bタイプ
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
一次側適合圧力(MPa)
2.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
使用温度範囲(℃)
220
仕様
接液SCS14製
材質
(主弁)SUS
質量(kg)
2
材質(本体)
SCS
形式
直動式
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
196
最高温度(℃)
220
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
2.0以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
10:1
材質(弁座)
SUS
材質(ベローズ)
C5212(リン青銅)
二次側圧力(MPa)
0.05〜0.4
材質(弁棒)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材