曜日別特売
GD-45 Aタイプ 減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ ヨシタケ 00097956

減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.1
内容量1個注文コード00097956品番GD-45 Aタイプ
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)25呼び径(B)1一次側適合圧力(MPa)2二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.1使用温度範囲(℃)220仕様蒸気、一次圧2.0MPa材質(主弁)SUS質量(kg)3.2材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)二次側圧力(MPa)0.02~0.1材質(弁棒)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 配管工事
教育・研究機関

使用していた減圧弁より蒸気漏れが発生し分解清掃したが直らなかったので急遽購入。
ヨシタケの減圧弁は消耗部品販売もしているのでモノタロウでも扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする