減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00097965 品番 GD-45 Bタイプ
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)2 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 使用温度範囲(℃)220 仕様蒸気、一次圧2.0MPa 材質(主弁)SUS 質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 二次側圧力(MPa)0.05〜0.4 材質(弁棒)SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
配管工事
教育・研究機関

使用していた減圧弁より蒸気漏れが発生し分解清掃したが直らなかったので急遽購入。
ヨシタケの減圧弁は消耗部品販売もしているのでモノタロウでも扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする