呼び径(A)25
呼び径(B)1
一次側適合圧力(MPa)2
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.4
使用温度範囲(℃)220
仕様蒸気、一次圧2.0MPa
材質(主弁)SUS
質量(kg)3.2
材質(本体)FCD450
形式直動式
寸法L(mm)111
寸法H(mm)216
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)2.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(リン青銅)
二次側圧力(MPa)0.05〜0.4
材質(弁棒)SUS