減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00098412 品番 GD-27-NE Bタイプ
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
呼び径(A)80 呼び径(B)3 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 使用温度範囲(℃)90 仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 質量(kg)22 材質(本体)CAC タイプフランジ 形式直動式 寸法L(mm)230 寸法H(mm)345 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFF 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 二次側圧力(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする