呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
一次側適合圧力(MPa)1.6以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35
使用温度範囲(℃)90
仕様冷温水・一次圧1.6MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
質量(kg)1.7
材質(本体)CAC
形式直動式
寸法L(mm)120
寸法H(mm)159.5
最高温度(℃)90
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.6以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
二次側圧力(MPa)0.05〜0.35