減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00098498 品番 GD-28-NE Bタイプ
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)1.6以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 使用温度範囲(℃)90 仕様冷温水・一次圧1.6MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品 質量(kg)1.6 材質(本体)CAC 形式直動式 寸法L(mm)115 寸法H(mm)159.5 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1.6以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM 材質(弁座)CAC 材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM 二次側圧力(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00098507
2018-02-09
用途:
水道s水道水の圧力を下げる
製造業

圧力はちょうどよくなり水量も十分確保出来ました。
とてもよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする