減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00098552 品番 GD-26S Aタイプ
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 使用温度範囲(℃)90 仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa 質量(kg)2.2 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法L(mm)135 寸法H(mm)170 最高温度(℃)90 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体)EPDM 材質(弁座)SCS 材質(ダイヤフラム)EPDM 二次側圧力(MPa)0.05〜0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする