呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35
使用温度範囲(℃)90
仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa
質量(kg)4.7
材質(本体)SCS
形式直動式
寸法L(mm)180
寸法H(mm)224
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)SCS
材質(ダイヤフラム)EPDM
二次側圧力(MPa)0.05〜0.35