ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00098613
品番
GD-26S Bタイプ
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
使用温度範囲(℃)
90
仕様
冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa
質量(kg)
2.2
材質(本体)
SCS
形式
直動式
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
170
最高温度(℃)
90
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
1.0以下
適合流体
冷温水
最大減圧比
10:1
材質(弁体)
EPDM
材質(弁座)
SCS
材質(ダイヤフラム)
EPDM
二次側圧力(MPa)
0.3〜0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材