ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ドレンセパレーター
ドレンセパレーターDS-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00098832
品番
DS-1
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径
25A(1)
用途
蒸気・空気用
仕様
サイクロン式
材質
(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC
質量(kg)
7.3
形式
ねじ込み形
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
193
呼び径(B)
1
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
(蒸気)2.0(空気)1.0
接続
JIS Rc
呼び径(A)
25
適合流体
蒸気・空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材