ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ドレンセパレーター
ドレンセパレーターDS-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00098848
品番
DS-1
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び径
32A(1-1/4)
用途
蒸気・空気用
仕様
サイクロン式
材質
(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC
質量(kg)
12.5
形式
ねじ込み形
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
213
呼び径(B)
1・1/4
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
(蒸気)2.0(空気)1.0
接続
JIS Rc
呼び径(A)
32
適合流体
蒸気・空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材