ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ドレンセパレーター
ドレンセパレーターDS-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00098884
品番
DS-2
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径
20A(3/4)
最高圧力(MPa)
1.0
接続
JIS 10KFFフランジ
質量(kg)
9.8
寸法L(mm)
208
寸法H(mm)
193
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
蒸気・空気用
仕様
サイクロン式
材質
(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC
形式
フランジ形
最高温度(℃)
220
適合流体
蒸気・空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材