スチームトラップ TB-881

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び径25A 注文コード00099566 品番TB-881-16
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.6 最高作動圧力差(MPa)1.6 オリフィスサイズ#38 仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.9 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)134 呼び径25A 寸法H(mm)185 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc 寸法H1(mm)113 プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部) 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする