ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
バケット式スチームトラップTB-5-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00099618
品番
TB-5-10
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
18.7
材質(本体)
FCD450
タイプ
フランジ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
280
寸法H(mm)
336
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS 10KFFフランジ
最高作動圧力差(MPa)
1
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
(15〜25A)#38(32〜50A)7/32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材