ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
逆バケット式スチームトラップTB-880
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00099645
品番
TB-880-5.6
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.05
仕様
ストレーナ内蔵
質量(kg)
2.5
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
154
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
1.05
接続
JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)
0.56
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材