呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
最高使用圧力(MPa)1.6
最高作動圧力差(MPa)0.87
オリフィスサイズ1/8
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)127
呼び径15A
寸法H(mm)179
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
寸法H1(mm)113
プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼