ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
逆バケット式スチームトラップTB-882
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00099724
品番
TB-882-2.1
参考基準価格(税別)
¥85,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.6
最高作動圧力差(MPa)
0.21
オリフィスサイズ
1/4
仕様
ストレーナ内蔵
質量(kg)
7.1
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
238
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
1.6
接続
JIS Rc
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材