ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
バケット式スチームトラップ 1810
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00099873
品番
1810-14
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
2.8
質量(kg)
0.8
材質(本体)
SUS
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
427
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
135
最高温度(℃)
427
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
2.8
接続
JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)
1.4
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
#38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材