呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
最高使用圧力(MPa)2.8
最高作動圧力差(MPa)2.8
オリフィスサイズ5/64
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス鋼
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)427
呼び径20A
寸法H(mm)167
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)68
最高温度(℃)427
接続方式ねじ込み
寸法L2(mm)195
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ
寸法H1(mm)141
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼