ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
スチームトラップ 1022
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00099968
品番
1022-45
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
4.5
最高作動圧力差(MPa)
4.5
タイプ
下入れ上出しタイプ
使用温度範囲(℃)
427
質量(kg)
2
材質(本体)
SUS
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
寸法H(mm)
225
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
4.5
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
427
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
#38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材