ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
ベローズ式スチームトラップ TS-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100004
品番
TS-8
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
仕様
バイパス付・ストレーナ内蔵
質量(kg)
3.8
材質(本体)
FCD450
形式
サーモスタチック式
使用温度範囲(℃)
183
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
118
接続
JIS 10KFFフランジ
最高使用温度(℃)
183
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
適合圧力範囲(MPa)
1
材質(ストレーナ)
SUS
最小作動差圧
0.03MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材