ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
バイパス付ディスクトラップTSD-7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100038
品番
TSD-7
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
仕様
バイパス付・ストレーナ内蔵
質量(kg)
2.5
材質(本体)
FCD450
形式
ディスク式
使用温度範囲(℃)
183
寸法L(mm)
107
寸法H(mm)
130
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
183
適合流体
蒸気ドレン
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
一次側圧力の50%
材質(弁体・弁座)
SUS
適合圧力範囲(MPa)
0.035〜1
材質(ストレーナ)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材