サイトグラスSF-1S

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00100144 品番 SF-1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 質量(kg)5.4 材質(本体)FCD450 タイプねじ込み 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)162 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)100 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 材質(フラップ)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする