ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイトグラス
サイトグラスSF-1F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100196
品番
SF-1F
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
質量(kg)
6.2
材質(本体)
FCD450
タイプ
フラップ式
形式
フラップ式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
170
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続方式
フランジ形
接続
JIS 10K FFフランジ
使用流体
冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)
100
適合流体
冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材