ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイトグラス
サイトグラスSB-1F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100424
品番
SB-1F
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
質量(kg)
5.9
材質(本体)
FCD450
タイプ
フランジ
形式
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
寸法L(mm)
160
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
85
接続
JIS 10K FFフランジ
適合流体
冷温水
注意
※ガラス及びボールは消耗品となります
商品豆知識
配管工事を支える補助部材