ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイトグラス
サイトグラス 150F-13F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00100598
品番
150F-13F
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
タイプ
フランジ
材質(本体)
FCD450
質量(kg)
5.7
形式
フラップ式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
170
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続
JIS 10K FFフランジ
耐熱温度(℃)
100
適合流体
冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)
SUS
注意
※ガラスは消耗品となります
商品豆知識
配管工事を支える補助部材